角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12074809 品番371245
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているため、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。パッド部は回転させる事が可能で、任意の向きに調整できます。ストッパーを上げるとワンタッチで昇降が可能です。

材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 昇降方式ワンタッチ式 寸法(mm)430×430×695〜905 パイプ径(Φmm)25 寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350 アズワン品番7-2095-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする