曜日別特売
2320-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ Healing Hands 12074949

2320-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ Healing Hands 12074949
2320-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ Healing Hands 12074949
2320-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ Healing Hands 12074949
2320-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ Healing Hands 12074949
2320-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ Healing Hands 12074949
2320-M-Ro PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ Healing Hands 12074949

PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ロイヤルブルー 2320シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズメーカーサイズM(L相当)
内容量1枚注文コード12074949品番2320-M-Ro
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

バスト(cm)89~94サイズメーカーサイズM(L相当)機能ストレッチ性・ノンアイロン材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ウエスト(cm)71~76総丈(cm)70ロイヤルブルー肩幅(cm)39形状Vネック(首元)袖丈(cm)19ヒップ(cm)97~102ポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き)アズワン品番7-244-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする