PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズS(M相当) 注文コード12074976 品番2172-S-Na
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ウエスト(cm)66〜71 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% ヒップ(cm)91〜97 ポケット左右脇 袖丈(cm)18 ネイビー 総丈(cm)67 バスト(cm)84〜89 形状モックラップ(首元) サイズメーカーサイズS(M相当) 肩幅(cm)37 アズワン品番7-247-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする