PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN グレー 2172シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12075010 品番 2172-XS-Pe
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ヒップ(cm)〜91 袖丈(cm)18 肩幅(cm)36 総丈(cm)66 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% バスト(cm)〜84 ウエスト(cm)〜66 グレー 形状モックラップ(首元) ポケット左右脇 サイズメーカーサイズXS(S相当) アズワン品番7-253-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする