PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12075168 品番 2172-L-Ro
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ポケット左右脇 ウエスト(cm)76〜84 形状モックラップ(首元) 袖丈(cm)20 ヒップ(cm)102〜109 サイズメーカーサイズL(LL相当) ロイヤルブルー 肩幅(cm)40 総丈(cm)70 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% バスト(cm)94〜102 アズワン品番7-264-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする