PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12075238 品番 9095P-XS-Na
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)94 ヒップ(cm)〜86 股下(cm)74 ポケット2(前両脇) ウエスト(cm)〜66 ネイビー サイズメーカーサイズXS(S相当) 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% アズワン品番7-269-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする