PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズM(L相当) 注文コード12075256 品番9095P-M-Na
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)97 ヒップ(cm)97〜102 股下(cm)74 ポケット2(前両脇) ウエスト(cm)71〜76 ネイビー サイズメーカーサイズM(L相当) 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% アズワン品番7-269-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする