曜日別特売
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265

9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265
9095P-L-Na PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ Healing Hands 12075265

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズメーカーサイズL(LL相当)
内容量1枚注文コード12075265品番9095P-L-Na
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)98ヒップ(cm)102~109股下(cm)74ポケット2(前両脇)ウエスト(cm)76~84ネイビーサイズメーカーサイズL(LL相当)材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%アズワン品番7-269-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする