オーラルケア
オーラルケアの 事務用品
オーラルケアの その他医療事務用品
柄付くるリーナブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12075326
品番
05030008
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
柄が長いのでお口の奥の汚れが無理なく取れます。安全なケアができるやわらかい柄です。毛がやわらかく、口腔内がデリケートな方や出血しやすい方に適しています。
色
グリーン
タイプ
ミニ
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
約200
ヘッド径(Φmm)
約25
対象
ス口が大きく開けられない方や咬反射の強い方、粘膜がデリケートな方
アズワン品番
7-2707-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000