メディカルグリーンシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード12075414 品番AS502
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シート表面は滑りにくく、耐摩耗性、耐久性に優れています。裏面はコーティングされており、吸収した液体がしみ出ません。液体をすばやく吸収し、しっかりと保持するため、靴裏に付着した汚れを拡散しません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。厚みはわずか1.5mm、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。設置時のテープ固定が必要ないため、シート交換の作業時間が短縮されます。糊残りしません。

長さ(m)20 幅(mm)約950 交換目安約1か月 吸水量(L)約25/巻(水によるメーカー実験結果) 質量(kg)約10/袋 厚さ(mm)1.5 ライトグリーン 材質表面/ポリエステル、裏面/EVA 仕様【防炎】消防法に準ずる アズワン品番7-2796-01
注意
※医療機関向けの商品です。購入者情報によっては出荷できない事がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする