幼児用身長計 107シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12075448 品番 107-341
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

両面目盛りでどちらからも読み取りできます。冷たくなり過ぎない木製台座です。

測定範囲(cm)70〜160 最小目盛(mm)1 材質アルミ・スチール・ABS樹脂・木(ポリ合板) ピンク 質量(kg)5.4 寸法(mm)440×350×1720 アズワン品番7-2857-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする