ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
モバイルトレーカート MTシリーズ 3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12075554
品番
MT-3P
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
段数
3段
耐荷重(kg)
10/段
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
トレー有効内寸法(mm)
438×279×75
棚板間隔(mm)
上段295・下段365
色
ピンク
寸法(mm)
532×373×880
質量(kg)
約6.5
アズワン品番
7-2876-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000