ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 事務用品
ウェルチ・アレンの その他医療事務用品
iExaminer キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12075807
品番
11840-IEX
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色温度(K)
2700〜3500
色
カラーレンダリングインデックス(CRI):95標準、R9:85標準
寿命
【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約80年(1日4人の患者の両眼を検査、片眼約15秒、1年に200日計算)
仕様
【アパーチャー】小/大/レッドフリー/スリット/固視標/コバルトブルー、【補正レンズ範囲】-20〜+25D、【観察視野】20°
アズワン品番
7-2995-11