PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ネイビー 9181Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズXS(S相当) 注文コード12075816 品番9181P-XS-Na
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)93 ネイビー 股下(cm)74 ヒップ(cm)〜86 ポケット6(前両脇、右ヒップ、右太もも(二重構造+ペン用のスリット付き)) 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% サイズメーカーサイズXS(S相当) ウエスト(cm)〜66 アズワン品番7-300-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする