PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ネイビー 9181Pシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12075850 品番 9181P-L-Na
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)99 ネイビー 股下(cm)74 ヒップ(cm)102〜109 ポケット6(前両脇、右ヒップ、右太もも(二重構造+ペン用のスリット付き)) 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% サイズメーカーサイズL(LL相当) ウエスト(cm)76〜84 アズワン品番7-300-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする