曜日別特売
- 増量丸底プラツボ 未滅菌 36mL ケーエム化学 12076209

- 増量丸底プラツボ 未滅菌 36mL ケーエム化学 12076209
- 増量丸底プラツボ 未滅菌 36mL ケーエム化学 12076209

増量丸底プラツボ 未滅菌 36mL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1箱(50個)注文コード12076209品番-
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。

ピンク容量(mL)36材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番7-3125-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする