曜日別特売
TB-77C-01 角枕 270×110×90mm TB-77C-01シリーズ 高田ベッド製作所 12076534

TB-77C-01 角枕 270×110×90mm TB-77C-01シリーズ 高田ベッド製作所 12076534
TB-77C-01 角枕 270×110×90mm TB-77C-01シリーズ 高田ベッド製作所 12076534

角枕 270×110×90mm TB-77C-01シリーズ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
メディブルー
内容量1個注文コード12076534品番TB-77C-01
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カラーバリエーション豊富な治療用角マクラです。

材質ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)メディブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90アズワン品番7-3160-14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12076498
2023-08-29
用途: 昼寝
その他業種

病院で治療のため寝たら鼻の通りが良くとても欲しかった。

2023-08-29
用途: 昼寝
その他業種

病院で治療のためこの枕で寝たら鼻の通りが良くとても欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする