高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 事務用品
高田ベッド製作所の その他医療事務用品
診察台 スイング式 TB-568シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12076726
品番
TB-568
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ベッドガードの取り外しを頻繁に行う施術に適したスイング式です。脚の高さを微調整できる直径6cmアジャスター付きです。
色
メディグリーン
耐荷重(kg)
300
質量(kg)
約31
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×500
材質
スチール粉体塗装・ベニヤ・ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
アズワン品番
7-3161-15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000