履くシーツ フリー H0201Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12077137 品番 H0201C-BR
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

防水素材を内側に縫い付けた履く防水シーツです。股部分のスナップの留め方次第で、ズボン型、スカート型の2通りの着用が出来ます。見かけ自然なアウターとして、履いたままの安心した生活もできます。ボタンの留め位置でウエストの調節ができます。お洗濯しながら繰り返し使えます。

寸法(cm)タテ/66cm、裾幅(半周)/75cm 材質表/ポリエステル80%・綿20%、裏(防水部)/透湿性防水素材(ポリエステル) ウエスト(cm)60〜100 洗濯方法洗濯可(洗濯ネット使用・柔軟剤、漂白剤使用不可)/脱水不可/乾燥不可 ブラウン サイズフリー 用途紙おむつ等から染み出る尿モレや、夜尿症の方、生理中の経血の漏れが気になる方に。 アズワン品番7-3184-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする