名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 事務用品
名古屋眼鏡の その他医療事務用品
レーシックソフティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12077207
品番
8952-01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
年齢・性別を問わないスタンダードなデザインです。フレームはソフトな掛け心地です。レーシック・白内障の術後等にご使用いただけます。
色
【レンズ・フレーム】グレー(レンズ濃度:35%)
サイズ
53□18-128○28.5
材質
フレーム:TR-90、レンズ:PMMA(アクリル)
アズワン品番
7-3353-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000