PURPLE LABEL スクラブパンツ TAMARA ロイヤルブルー 9181Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12077234 品番 9181P-S-Ro
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% ヒップ(cm)91〜97 ポケット6(前両脇、右ヒップ、右太もも(二重構造+ペン用のスリット付き)) 総丈(cm)95 股下(cm)74 ウエスト(cm)66〜71 サイズメーカーサイズS(M相当) ロイヤルブルー アズワン品番7-336-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする