弘益
弘益の 事務用品
弘益の その他医療事務用品
サインスタンド 両面タイプ SSWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12077277
品番
SSW-B4
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表示内容をプレートとプレートの間に差し込んで使用します。
サイズ
B4
寸法(mm)
367×330×945〜1385
材質
ボード/ボール紙、支柱・ベース/スチール
仕様
【差し込み可能枚数】普通紙約2枚
アズワン品番
7-3369-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000