サインスタンド 両面タイプ SSWシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12077286 品番 SSW-A3
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表示内容をプレートとプレートの間に差し込んで使用します。

サイズA3 寸法(mm)423×330×985〜1425 材質ボード/ボール紙、支柱・ベース/スチール 仕様【差し込み可能枚数】普通紙約2枚 アズワン品番7-3369-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする