高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 事務用品
高田ベッド製作所の その他医療事務用品
パラレルDX TB-534-02シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全長(mm)
1500
注文コード
12077390
品番
TB-534-02-150
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
質量(kg)
約16
全長(mm)
1500
材質
本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス
幅(mm)
500
高さ(mm)
630〜930
高さ調節
630〜930mm(20mm間隔・15段階)
径(Φmm)
【手すり】38
アズワン品番
7-3524-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000