パラレルDX TB-534-02シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)2000 注文コード12077399 品番TB-534-02-200
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。

質量(kg)約18 全長(mm)2000 材質本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス 幅(mm)500 高さ(mm)630〜930 高さ調節630〜930mm(20mm間隔・15段階) 径(Φmm)【手すり】38 アズワン品番7-3524-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする