ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ベッドサイドテーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12077408
品番
MBT-3261
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
キャスター
Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)
テーブル寸法(mm)
800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×670〜1060
耐荷重(kg)
10
ベース高(mm)
約35
質量(kg)
約13
材質
本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板
アズワン品番
7-3617-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000