サキ
サキの 事務用品
サキの その他医療事務用品
セルフワゴン R-358シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12077584
品番
R-358W
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
メッシュで中身が見えるので、忘れ物防止につながります。持ち手付きで、移動がしやすいです。
色
ホワイト
材質
本体/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/スチール
質量(g)
945
耐荷重(kg)
約3
深さ(mm)
【バスケット】250
寸法(mm)
430×250×390
アズワン品番
7-3819-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000