アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ブレスエアー(R) 車いすクッション KBACシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12077749
品番
KBAC-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
材質
中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー®を使用、カバー/ダブルラッセル(ポリエステル100%)
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
430×430×50
洗濯方法
【カバー】洗濯可(〜40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(〜70℃)/脱水可/乾燥機可(〜80℃)
アズワン品番
7-3969-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000