発熱外来ブース HEPAフィルター付き KP-85150シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12077934 品番KP-85150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

感染症の恐れのある患者を診察する際に、医療従事者の感染予防として使用できます。工具なしで組み立てられるため、解体して保管することができます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。外側と内側にテーブルが付いています。聴診器の挿入口があります。

内径(Φmm)【グローブホルダー】125(交換用グローブ/1-8388-01) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1000×1516、【ブース内】754×969×1500、【テーブル】754×150×700 材質本体/コート紙(両面PVCラミネート・t16mmRe-Board)・PVCサイドエッジ、窓/PVCフィルム、グローブ/ラテックス 質量(kg)18 仕様【HEPAフィルターユニット】無 アズワン品番7-431-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする