入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 12078020 品番 H980-91
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥30,274
販売価格(税別)
27,522

直接書き込みができるスペース付きです。開口防止の2重シール構造フタを開けた状態で積み重ねができます。

寸法(mm)102×76×50 材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)約60 ピンク 質量(g)20 アズワン品番7-4346-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする