アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
入れ歯ケース 書き込みスペース付き H980シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
12078029
品番
H980-92
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
直接書き込みができるスペース付きです。開口防止の2重シール構造フタを開けた状態で積み重ねができます。
寸法(mm)
102×76×50
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
約60
色
グリーン
質量(g)
20
アズワン品番
7-4346-52