アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
メラサキュームホルダー ダブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【メラサキューム】MS-900
注文コード
12078065
品番
MERASA-W900
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
適合
【メラサキューム】MS-900
本体寸法(mm)
279×513×106
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1500
仕様
ダブル
アズワン品番
7-4471-14