カラフルパーテーション FMS1650シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-4900-22 注文コード12078284 品番FMS16506-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) 寸法(mm)【キャスターベース】590×400 パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり) ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1650 アズワン品番7-4900-22

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12078284 FMS16506-BL 12167717 FMS16506-BL カラフルパーテーション ブルー アズワン カラフルパーテーション ブルー アズワン 1台 84,900 税込93,390 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする