アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
カラフルパーテーション FMS16508シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-4901-21
注文コード
12078318
品番
FMS16508-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥156,000
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】2400×1650
寸法(mm)
【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)
300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
アズワン品番
7-4901-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません