カラフルパーテーション FMS16508シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-4901-23 注文コード12078336 品番FMS16508-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。

クリーム 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1650 寸法(mm)【キャスターベース】590×400 パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり) 材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) アズワン品番7-4901-23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする