アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
カラフルパーテーション FMS16508シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12078345
品番
FMS16508-PK
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥170,500
販売価格(税別)
¥
155,000
バスケットに入れる
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】2400×1650
寸法(mm)
【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)
300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
アズワン品番
7-4901-24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません