高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 事務用品
高田ベッド製作所の その他医療事務用品
体位保持マット 顔用 TB-77C-168シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12078555
品番
TB-77C-168
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
目元まわりの圧迫感を大幅に軽減したうつ伏せ専用フェイスマットです。
質量(g)
600
色
ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×80
材質
カバー/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)、中身/ウレタン
仕様
顔用
アズワン品番
7-5091-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000