アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
L
注文コード
12078617
品番
1902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
東レの植物由来エコ素材「エコディア」を採用した環境配慮型アイテム。 工業洗濯に対応した仕様。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
色
シルバーグレー
サイズ
L
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
65
機能
帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
裄丈(cm)
84.5
素材
エコディアストレッチツイル ポリエステル100%
色番
3