長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12078626 品番 1902
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

東レの植物由来エコ素材「エコディア」を採用した環境配慮型アイテム。 工業洗濯に対応した仕様。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック) シルバーグレー サイズLL 胸廻(cm)120 着丈(cm)67 機能帯電防止、ストレッチ、ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用) 裄丈(cm)86.5 素材エコディアストレッチツイル ポリエステル100% 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする