ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ステンレスワゴン TEシリーズ 手摺無し
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12078930
品番
TE-400
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
天板のふちが45度の斜面になったステンレスワゴンです。
質量(kg)
約5
棚間隔(mm)
441
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×800
材質
ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
374×274
キャスター
双輪Φ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付)
仕様
【手すり】-
アズワン品番
7-546-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000