ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
保冷枕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
0-3696-01 ソフトクールンレギュラー・7-7545-01 アイスノンソフト02032-0
注文コード
12079000
品番
SC-CV
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フュージョンRを使用した、保冷枕のカバーです。表面と裏面で厚みの異なる生地を使用しているので、温度の伝わり方が異なります。
適合
0-3696-01 ソフトクールンレギュラー・7-7545-01 アイスノンソフト02032-0
本体寸法(mm)
390×210
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機不可
材質
フュージョンR(ナイロン74%・ポリエステル26%)
適合寸法(mm)
【保冷剤】350×185×35
アズワン品番
7-547-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000