曜日別特売
- 歩行車 シエラエアー エボリューション 12079009

- 歩行車 シエラエアー エボリューション 12079009
- 歩行車 シエラエアー エボリューション 12079009

歩行車 シエラエアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード12079009品番-
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パッド入りの座り心地の良い座面、安心感のある幅広バックストラップです。中央で折りたたむ構造で場所を取らず、軽量で持ち運びや収納が容易です。簡単操作のブレーキシステムです。軽量で高い安定感を誇る大きなホイールです。カゴは取り外し、折りたたみができます。

座面高さ(mm)550キャスター径(Φmm)203寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×660×790~890座面幅(cm)45.5座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200質量(kg)7.6折りたたみ寸法(mm)330×660×790~890材質フレーム/アルミニウム、座面/PU(ポリウレタン)レザー、座席/ABS樹脂、ホイール/PU(ポリウレタン)ブラック耐荷重(kg)100、【バッグ】5アズワン品番7-553-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする