星光医療器
星光医療器の 事務用品
星光医療器の その他医療事務用品
歩行器 アルコー10型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12079264
品番
100611
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
15,980
バスケットに入れる
使用環境や利用者の身体状況に合わせて選べます。
材質
アルミニウム・スチール
質量(kg)
2.3
パイプ径(Φmm)
【脚部】28.6
高さ調節
6段階
サイズ
10型 M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
491〜504×429〜457×701〜826
耐荷重(kg)
80
奥行(mm)
120(折りたたみ時)
アズワン品番
7-565-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000