星光医療器
星光医療器の 事務用品
星光医療器の その他医療事務用品
歩行器 アルコー10型 脚部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
7-565-12
注文コード
12079298
品番
100578
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ径(Φmm)
【脚部】28.6
キャスター
前輪/Φ75自在、後輪/Φ70固定ストッパー
用途
小回りが必要な環境に
仕様
脚部Bセット
アズワン品番
7-565-12
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000