三和製作所
三和製作所の 事務用品
三和製作所の その他医療事務用品
抗菌シリコンメディカルバット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12079359
品番
00283217
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れています。抗菌仕様のシリコーン100%製です。シリコーン製なので、鋼製小物等の金属音を発生させません。用途や場面に合わせてカラー別に使い分けが可能です。
寸法(mm)
240×300×40
材質
抗菌シリコーン
耐用温度(℃)
-30〜180
色
グリーン
質量(g)
445
アズワン品番
7-572-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000