アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
寸法(mm)
200×300
注文コード
12079404
品番
L-501-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)
200×300
厚さ(mm)
約0.05
耐熱温度(℃)
121
アズワン品番
7-576-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000