睦三
睦三の 事務用品
睦三の その他医療事務用品
ベッドサイドテーブル KLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-5852-02
注文コード
12079490
品番
731
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。イチオシ車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」!!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×395×660〜950
キャスター
Φ30mm×4個(ストッパー付)
材質
本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)
10
ベース高(mm)
50
質量(kg)
10
昇降方式
ガス圧式
テーブル寸法(mm)
760×380
外寸(mm)
【ベース】805×395
仕様
KL/KLII/KLII-G スクエアタイプ
アズワン品番
7-5852-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000