Bowman
Bowmanの 事務用品
Bowmanの その他医療事務用品
サイズが判るグローブディスペンサー ナビロール手袋対応タイプ GLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12079535
品番
GL035-0212
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴の大きさで手袋のS・M・L等のサイズ違いが判るため、サイズ間違い防止に役立ちます。
本体寸法(mm)
429×257×100
適合寸法(mm)
【手袋箱】最大140×254×95
材質
スチール
仕様
【対応サイズ】3種類
アズワン品番
7-598-01