ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
コンパクト採血台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12079639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コンパクト設計で場所をとりません。天板端は立ち上がりがあるため、採血管等の落下を防ぎます。高さの調節も簡単に行えます。足を出し入れしやすいコの字型
色
ナチュラル
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×500
質量(kg)
約9
材質
天板/MDF(PVC(塩化ビニル樹脂)真空成型)、フレーム/スチール(粉体塗装)
キャスター
Φ50mm(2輪ストッパー付)
天板高さH(mm)
700〜900(50mm間隔/5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×700〜900
アズワン品番
7-618-02