シーマン
シーマンの 事務用品
シーマンの その他医療事務用品
スライディングマット用オプション スライディングマット用 交換用チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12079815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
本体付属のチューブの劣化時の買い替え用として、また洗い替え用になります。
幅×長さ(mm)
620×2100
消毒方法
70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
洗濯方法
洗濯機可。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
材質
ポリエステル
仕様
交換用チューブ
アズワン品番
7-6260-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000